Motion
78149580

Made in USA
78149580

Diam 5/8 po, 70° angle de dent, 80 TPI, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt – largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705420
N° MFR78149580
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78149580

Diam 5/8 po, 70° angle de dent, 80 TPI, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt – largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705420
N° MFR78149580
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    5/8 po
  • Pas
    80 TI

Details

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    GK
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    70

Aperçu

Description du fabricant
78149580 78149580 DROITE 80 TPI US KNU
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif