Motion
78149655

Made in USA
78149655

Diam de 3/4 po, angle de dent 80&deg, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/2 po, trou de 1/4 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série KR
N° D’ARTICLE MI11705425
N° MFR78149655
Prix57.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78149655

Diam de 3/4 po, angle de dent 80&deg, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/2 po, trou de 1/4 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série KR
N° D’ARTICLE MI11705425
N° MFR78149655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KR
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78149655 78149655 DROIT 64 DP USA HSS
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif