Motion
78150307

Made in USA
78150307

5 Inch Overall Length x 7/8 Inch Overall Width, 0.44 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 5/16 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 3/8 Inch Shank Width x 3/8 Inch Shank Height, Square Shank, BP Series
N° D’ARTICLE MI11705476
N° MFR78150307
Prix906.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78150307

5 Inch Overall Length x 7/8 Inch Overall Width, 0.44 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 5/16 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 3/8 Inch Shank Width x 3/8 Inch Shank Height, Square Shank, BP Series
N° D’ARTICLE MI11705476
N° MFR78150307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix906.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1.25 po
  • Longueur de tête
    1.1200 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Diamètre du moleté
    5/16 po
  • Largeur de la face du moleté
    5/32 po
  • Diamètre du trou moleté
    1/8 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Hauteur de la tige
    0.3750 po
  • Longueur de la tige
    4-1/2 po
  • Diamètre de la largeur de la tige
    3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Comprend des roues moletées
    Non
  • Série Knurl
    BP
  • Capacité maximale
    0.4400 po
  • Capacité minimale
    0.0000 po
  • Nombre de moles requises
    2
  • Forme de tige
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78150307 78150307 0-.37 CAPUCHON. 3/8 SQSHK C