Motion
78150323

Made in USA
78150323

5 Inch Overall Length x 1-1/8 Inch Overall Width, 0.06 to 3/4 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 1/2 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 1/2 Inch Shank Width x 1/2 Inch Shank Height, Square Shank, EP Series
N° D’ARTICLE MI11705478
N° MFR78150323
Prix931.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78150323

5 Inch Overall Length x 1-1/8 Inch Overall Width, 0.06 to 3/4 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 1/2 Inch Diameter, 4-1/2 Inch Shank Length x 1/2 Inch Shank Width x 1/2 Inch Shank Height, Square Shank, EP Series
N° D’ARTICLE MI11705478
N° MFR78150323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix931.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1.75 po
  • Longueur de tête
    1.8800 po
  • Largeur de la tête
    0.6250 po
  • Diamètre du moleté
    1/2 po
  • Largeur de la face du moleté
    3/16 po
  • Diamètre du trou moleté
    3/16 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Hauteur de la tige
    0.5000 po
  • Longueur de la tige
    4-1/2 po
  • Diamètre de la largeur de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Comprend des roues moletées
    Non
  • Série Knurl
    EP
  • Capacité maximale
    0.7500 po
  • Capacité minimale
    0.0600 po
  • Nombre de moles requises
    2
  • Forme de tige
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78150323 78150323 .06-.75 CAP 1/2 SQ SHK