Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la tête1.75 po
- Longueur de tête1.8800 po
- Largeur de la tête0.6250 po
- Diamètre du moleté1/2 po
- Largeur de la face du moleté3/16 po
- Diamètre du trou moleté3/16 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Hauteur de la tige0.6250 po
- Longueur de la tige4 po
- Diamètre de la largeur de la tige5/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Comprend des roues moletéesNon
- Série KnurlEP
- Capacité maximale0.7500 po
- Capacité minimale0.0600 po
- Nombre de moles requises2
- Forme de tigeCarré