Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la tête2.50 po
- Longueur de tête2.0000 po
- Largeur de la tête0.8750 po
- Diamètre du moleté3/4 po
- Largeur de la face du moleté3/8 po
- Diamètre du trou moleté1/4 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.6250 po
- Hauteur de la tige0.7500 po
- Longueur de la tige4 po
- Diamètre de la largeur de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Comprend des roues moletéesNon
- Série KnurlKP
- Capacité maximale1.0000 po
- Capacité minimale0.1900 po
- Nombre de moles requises2
- Forme de tigeCarré