Motion
78151644

Made in USA
78151644

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale à droite en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de diamètre de 64 , 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705491
N° MFR78151644
Prix40.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78151644

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale à droite en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de diamètre de 64 , 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705491
N° MFR78151644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Diamètre du moleté
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    EP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diagonale droite
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
DIAGNOSTIC 78151644 78151644 RH. 64DP 1/2KNURL
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues diagonales droites sont utilisées pour produire des motifs diagonaux gauches
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.