Motion
78152642

Made in USA
78152642

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale gauche en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de 64 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705495
N° MFR78152642
Prix40.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78152642

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale gauche en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de 64 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705495
N° MFR78152642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Diamètre du moleté
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    EP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diagonale gauche
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78152642 78152642 GARNITURE LH. 64DP 1/2KNURL
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues diagonales gauches sont conçues pour produire des motifs diagonaux droits
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.