Motion
78152964

Made in USA
78152964

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale gauche en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705496
N° MFR78152964
Prix40.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78152964

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale gauche en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705496
N° MFR78152964

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    96
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Diamètre du moleté
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    EP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diagonale gauche
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78152964 78152964 GARNITURE LH. 96DP 1/2KNURL
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues diagonales gauches sont conçues pour produire des motifs diagonaux droits
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon