Motion
78153640

Made in USA
78153640

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705499
N° MFR78153640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78153640

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705499
N° MFR78153640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    GK
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78153640 78153640 DROIT 64DP 5/8KNURL
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.