Motion
78154606

Made in USA
78154606

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 160 diamétral, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705502
N° MFR78154606
Prix44.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78154606

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 160 diamétral, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705502
N° MFR78154606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    160
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    GK
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78154606 78154606 STRAIGT 160DP 5/8KNURL
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.