Motion
78156643

Made in USA
78156643

Diam de 3/4 po, angle de dent de 80 po, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705511
N° MFR78156643
Prix50.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78156643

Diam de 3/4 po, angle de dent de 80 po, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705511
N° MFR78156643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KN
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78156643 78156643 DROIT STYLE 64DP KN
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif