Spécifications
Dimensions
- Pas diamétral96
- Largeur de la face1/4 po
- Angle Helix30
- Diamètre du trou1/4 po
- Diamètre du moleté3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de formulaire ou de coupeFormulaire
- Série KnurlKN
- Forme du moletéStandard
- MatérielAcier haute vitesse
- ModèleDiagonale gauche
- Système de pasDiamétral
- Angle de la dent80
Aperçu
- Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
- Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les roues diagonales gauches sont conçues pour produire des motifs diagonaux droits
- Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.