Motion
78161601

Made in USA
78161601

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas de 160 diamétral, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11705527
N° MFR78161601
Prix52.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78161601

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas de 160 diamétral, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11705527
N° MFR78161601

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    160
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78161601 78161601 STRT 160DP KP STYLE US
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif