Motion
78175304

Made in USA
78175304

Diam de 1/2 po, 90° angle de dent, 30 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale droite style cobalt - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705538
N° MFR78175304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78175304

Diam de 1/2 po, 90° angle de dent, 30 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale droite style cobalt - largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705538
N° MFR78175304
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Diamètre du moleté
    1/2 po
  • Pas
    30 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    EP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Diagonale droite
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78175304 78175304 R.H.DIAGONAL 30 TPI US
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues diagonales droites sont utilisées pour produire des motifs diagonaux gauches
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.