Motion
78179306

Made in USA
78179306

Diam de 3/4 po, 90° angle de dent, 30 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale droite style cobalt - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705565
N° MFR78179306
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78179306

Diam de 3/4 po, 90° angle de dent, 30 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale droite style cobalt - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705565
N° MFR78179306
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    30 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KN
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Diagonale droite
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78179306 78179306 DIAG. DROITE 30 TPI US MOLETÉ
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues diagonales droites sont utilisées pour produire des motifs diagonaux gauches
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon