Motion
78181252

Made in USA
78181252

Diam de 3/4 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale droite style cobalt – largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11705577
N° MFR78181252
Prix55.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78181252

Diam de 3/4 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale droite style cobalt – largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11705577
N° MFR78181252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    25 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Diagonale droite
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
DIAG 78181252 78181252 RH 25TPI KNURL É.-U.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues diagonales droites sont utilisées pour produire des motifs diagonaux gauches
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.