Motion
78190642

Made in USA
78190642

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt – largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705591
N° MFR78190642
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78190642

Diam de 1/2 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt – largeur de face de 3/16 po, trou de 3/16 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série EP
N° D’ARTICLE MI11705591
N° MFR78190642
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Diamètre du moleté
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    EP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78190642 78190642 DROIT 64DIAM POCHETTES
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.