Motion
78193646

Made in USA
78193646

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 64 po, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705603
N° MFR78193646
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78193646

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 64 po, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705603
N° MFR78193646
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    GK
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78193646 78193646 STR 64 DIAM PAS US K
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif