Motion
78194602

Made in USA
78194602

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 160 po, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705606
N° MFR78194602
Prix58.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78194602

Diam de 5/8 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 160 po, fini brillant, série GK
N° D’ARTICLE MI11705606
N° MFR78194602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    160
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    GK
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78194602 78194602 STR 160 DIAM PITCH É.-U.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif