Spécifications
Dimensions
- Pas diamétral128
- Largeur de la face1/4 po
- Angle Helix30
- Diamètre du trou1/4 po
- Diamètre du moleté5/8 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de formulaire ou de coupeFormulaire
- Série KnurlGK
- Forme du moletéStandard
- MatérielCobalt
- ModèleDiagonale droite
- Système de pasDiamétral
- Angle de la dent80
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
- Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
- Les roues diagonales droites sont utilisées pour produire des motifs diagonaux gauches
- Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.