Motion
78197969

Made in USA
78197969

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705620
N° MFR78197969
Prix64.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78197969

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705620
N° MFR78197969

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    96
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KN
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
78197969 78197969 STR 96 DIAM PAS US K
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif