Motion
78198967

Made in USA
78198967

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale gauche style cobalt - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705624
N° MFR78198967
Prix64.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78198967

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diagonale gauche style cobalt - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705624
N° MFR78198967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    96
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KN
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Diagonale gauche
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 78198967 78198967 LH. 96 DIAM.PITCH
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues diagonales gauches sont conçues pour produire des motifs diagonaux droits
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif