Motion
78263316

Made in USA
78263316

18 AWG, 16 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.106 po
N° D’ARTICLE MI11705662
N° MFR78263316
Prix32.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263316

18 AWG, 16 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.106 po
N° D’ARTICLE MI11705662
N° MFR78263316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.1060 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Rouge
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    16
  • Normes respectées
    CSA TEW 105°C, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL Style 1015, UL VW-1

Aperçu

Description du fabricant
78263316 78263316 18 600V 100FT TINN ROUGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif