Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.0910 po
- Longueur totale100 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Matériau du conducteurCuivre étamé
- Couleur de la vesteVert
- Matériau de la vestePVC
- Température de fonctionnement maximale221 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Nombre de torons7
- Normes respectéesCSA TEW 105°C, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL 1015, UL Style 1015, UL VW-1