Motion
78263514

Made in USA
78263514

16 AWG, 26 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.092 po
N° D’ARTICLE MI11705681
N° MFR78263514
Prix43.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263514

16 AWG, 26 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.092 po
N° D’ARTICLE MI11705681
N° MFR78263514

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0920 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Rouge
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    26
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78263514 78263514 16 300V 100FT TINN ROUGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif