Motion
78263522

Made in USA
78263522

16 AWG, 26 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.092 po
N° D’ARTICLE MI11705682
N° MFR78263522
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263522

16 AWG, 26 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.092 po
N° D’ARTICLE MI11705682
N° MFR78263522
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0920 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    26
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78263522 78263522 16 300V 100FT TI NOIR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif