Motion
78263613

Made in USA
78263613

18 AWG, 16 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC bleu, Diam 0.08 po
N° D’ARTICLE MI11705689
N° MFR78263613
Prix30.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263613

18 AWG, 16 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC bleu, Diam 0.08 po
N° D’ARTICLE MI11705689
N° MFR78263613

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0800 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Bleu
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    16
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78263613 78263613 18 300V 100FT BOÎTE BLEUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif