Motion
78263779

Made in USA
78263779

20 AWG, 10 fils, OAL 500 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.07 po
N° D’ARTICLE MI11705703
N° MFR78263779
Prix110.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263779

20 AWG, 10 fils, OAL 500 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.07 po
N° D’ARTICLE MI11705703
N° MFR78263779

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0700 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille du fil (AWG)
    20 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Rouge
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    10
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78263779 78263779 20 300V 500FT TINN ROUGE