Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.0700 po
- Longueur totale100 pi
- Taille du fil (AWG)20 AWG
Détails
- Matériau du conducteurCuivre étamé
- Couleur de la vesteBleu
- Matériau de la vestePVC
- Température de fonctionnement maximale176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Nombre de torons10
- Normes respectéesCSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569