Motion
78263811

Made in USA
78263811

20 AWG, 10 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC vert, Diam 0.07 po
N° D’ARTICLE MI11705707
N° MFR78263811
Prix22.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263811

20 AWG, 10 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC vert, Diam 0.07 po
N° D’ARTICLE MI11705707
N° MFR78263811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0700 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    20 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Vert
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    10
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78263811 78263811 20 300V 100FT TI VERT