Motion
78263829

Made in USA
78263829

20 AWG, 10 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.07 po
N° D’ARTICLE MI11705708
N° MFR78263829
Prix22.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263829

20 AWG, 10 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.07 po
N° D’ARTICLE MI11705708
N° MFR78263829

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0700 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    20 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Rouge
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    10
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78263829 78263829 20 300V 100FT TINN ROUGE