Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.0620 po
- Longueur totale500 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Matériau du conducteurCuivre étamé
- Couleur de la vesteBleu
- Matériau de la vestePVC
- Température de fonctionnement maximale176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Nombre de torons7
- Normes respectéesASTM B33, CSA TR-64 90°C, conforme à RoHS, UL 1007, UL 1569, VW-1