Motion
78263928

Made in USA
78263928

22 AWG, 7 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.062 po
N° D’ARTICLE MI11705717
N° MFR78263928
Prix16.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263928

22 AWG, 7 fils, OAL 100 pi, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC rouge, Diam 0.062 po
N° D’ARTICLE MI11705717
N° MFR78263928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0620 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Rouge
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    7
  • Normes respectées
    ASTM B33, CSA TR-64 90°C, conforme à RoHS, UL 1007, UL 1569, VW-1

Aperçu

Description du fabricant
78263928 78263928 22 300V 100FT TINN ROUGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif