Motion
78263936

Made in USA
78263936

22 AWG, 7 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.062 po
N° D’ARTICLE MI11705718
N° MFR78263936
Prix16.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263936

22 AWG, 7 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.062 po
N° D’ARTICLE MI11705718
N° MFR78263936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0620 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    7
  • Normes respectées
    ASTM B33, CSA TR-64 90°C, conforme à RoHS, UL 1007, UL 1569, VW-1

Aperçu

Description du fabricant
78263936 78263936 22 300V 100FT TI NOIR