Motion
78263993

Made in USA
78263993

24 AWG, 7 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC blanc, Diam 0.056 po
N° D’ARTICLE MI11705724
N° MFR78263993
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78263993

24 AWG, 7 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC blanc, Diam 0.056 po
N° D’ARTICLE MI11705724
N° MFR78263993

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0560 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Blanc
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    7
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78263993 78263993 24 300V 100FT TI BLANC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon