Motion
78264041

Made in USA
78264041

24 AWG, 7 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.056 po
N° D’ARTICLE MI11705728
N° MFR78264041
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264041

24 AWG, 7 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.056 po
N° D’ARTICLE MI11705728
N° MFR78264041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.0560 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    176 (UL 1007), 221 (UL 1569) °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    7
  • Normes respectées
    CSA TR-64, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL style 1007, UL style 1569

Aperçu

Description du fabricant
78264041 78264041 24 300V 100FT TI NOIR