Motion
78264173

Made in USA
78264173

16 AWG, 26 fils, 500 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.117 po
N° D’ARTICLE MI11705739
N° MFR78264173
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264173

16 AWG, 26 fils, 500 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.117 po
N° D’ARTICLE MI11705739
N° MFR78264173
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.1170 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    26
  • Normes respectées
    CSA TEW 105°C, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL Style 1015, UL VW-1

Aperçu

Description du fabricant
78264173 78264173 16 600V 500FT TI NOIR