Motion
78264397

Made in USA
78264397

14 AWG, 41 fils, 500 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC bleu, Diam 0.136 po
N° D’ARTICLE MI11705759
N° MFR78264397
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264397

14 AWG, 41 fils, 500 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC bleu, Diam 0.136 po
N° D’ARTICLE MI11705759
N° MFR78264397
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.1360 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille du fil (AWG)
    14 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Bleu
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    41
  • Normes respectées
    CSA TEW 105°C, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL Style 1015, UL VW-1

Aperçu

Description du fabricant
78264397 78264397 14 600V 500FT BOÎTE BLEUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good