Motion
78264413

Made in USA
78264413

14 AWG, 41 fils, 500 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.136 po
N° D’ARTICLE MI11705761
N° MFR78264413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264413

14 AWG, 41 fils, 500 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC noir, Diam 0.136 po
N° D’ARTICLE MI11705761
N° MFR78264413
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.1360 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille du fil (AWG)
    14 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    41
  • Normes respectées
    CSA TEW 105°C, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL Style 1015, UL VW-1

Aperçu

Description du fabricant
78264413 78264413 14 600V 500FT TI NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif