Motion
78264439

Made in USA
78264439

14 AWG, 41 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC bleu, Diam 0.136 po
N° D’ARTICLE MI11705763
N° MFR78264439
Prix66.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264439

14 AWG, 41 fils, 100 pi OAL, fil de raccordement en cuivre étamé - Gaine en PVC bleu, Diam 0.136 po
N° D’ARTICLE MI11705763
N° MFR78264439

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.1360 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille du fil (AWG)
    14 AWG

Détails

  • Matériau du conducteur
    Cuivre étamé
  • Couleur de la veste
    Bleu
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de torons
    41
  • Normes respectées
    CSA TEW 105°C, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL Style 1015, UL VW-1

Aperçu

Description du fabricant
78264439 78264439 14 600V 100FT BOÎTE BLEUE