Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.1170 po
- Longueur totale500 pi
- Taille du fil (AWG)16 AWG
Détails
- Matériau du conducteurCuivre étamé
- Couleur de la vesteRouge
- Matériau de la vestePVC
- Température de fonctionnement maximale221 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Nombre de torons26
- Normes respectéesCSA TEW 105°C, Acceptable par l’OSHA, Conforme à RoHS, UL Style 1015, UL VW-1