Motion
78264678

Made in USA
78264678

28 , 0.0126 po de diamètre, 507 pi, solide, fil de mise à la terre en cuivre, ASTM B3, QQ-W-343 type S, conforme à RoHS
N° D’ARTICLE MI11705773
N° MFR78264678
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264678

28 , 0.0126 po de diamètre, 507 pi, solide, fil de mise à la terre en cuivre, ASTM B3, QQ-W-343 type S, conforme à RoHS
N° D’ARTICLE MI11705773
N° MFR78264678
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    507 pi
  • Largeur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre du fil
    0.0126 po/0.32 mm
  • Taille du fil
    28

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Code PSC
    6145
  • Normes respectées
    ASTM B3, QQ-W-343 Type S, conforme à la norme RoHS
  • Type de fil
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE BOBINE 78264678 78264678 28 AWG 1/4LB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif