Motion
78264710

Made in USA
78264710

24 , 0.0201 po de diamètre, 201 pi, solide, fil de mise à la terre en cuivre, ASTM B3, QQ-W-343 type S, conforme à RoHS
N° D’ARTICLE MI11705777
N° MFR78264710
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264710

24 , 0.0201 po de diamètre, 201 pi, solide, fil de mise à la terre en cuivre, ASTM B3, QQ-W-343 type S, conforme à RoHS
N° D’ARTICLE MI11705777
N° MFR78264710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    201 pi
  • Largeur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre du fil
    0.0201 po/0.51 mm
  • Taille du fil
    24

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Code PSC
    6145
  • Normes respectées
    ASTM B3, QQ-W-343 Type S, conforme à la norme RoHS
  • Type de fil
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE BOBINE 78264710 78264710 24 AWG 1/4LB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif