Motion
78264801

Made in USA
78264801

14 , 0.0641 po de diamètre, 80 pi, solide, fil de mise à la terre en cuivre, ASTM B3, QQ-W-343 type S, conforme à RoHS
N° D’ARTICLE MI11705786
N° MFR78264801
Prix50.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78264801

14 , 0.0641 po de diamètre, 80 pi, solide, fil de mise à la terre en cuivre, ASTM B3, QQ-W-343 type S, conforme à RoHS
N° D’ARTICLE MI11705786
N° MFR78264801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    80 pi
  • Largeur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre du fil
    0.0641 po/1.63 mm
  • Taille du fil
    14

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Code PSC
    6145
  • Normes respectées
    ASTM B3, QQ-W-343 Type S, conforme à la norme RoHS
  • Type de fil
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
78264801 78264801 14 AWG 1LB BOBINE NUE