Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.0200
- Diamètre de coupe1.0000 po
- Largeur de coupe0.3125 po
- Angle inclus45
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de dents4
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.