Motion
78327442

Made in USA
78327442

Diam 1-1/4 po x 5/16 po large à pointes en carbure 45° Coupe- queue d’aronde; Non revêtu, Tige Diam 5/8 po, OAL 2-3/4 po, 4 dents
N° D’ARTICLE MI11705791
N° MFR78327442
Price$323.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78327442

Diam 1-1/4 po x 5/16 po large à pointes en carbure 45° Coupe- queue d’aronde; Non revêtu, Tige Diam 5/8 po, OAL 2-3/4 po, 4 dents
N° D’ARTICLE MI11705791
N° MFR78327442

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$323.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.0200
  • Diamètre de coupe
    1.2500 po
  • Largeur de coupe
    0.3125 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Details

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    4
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
78327442 78327442 1-1/4 DIA É.-U. 45D CARB
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif