Motion
78329836

Made in USA
78329836

Diam 2-1/2 po x 3/4 po large à pointes en carbure 45° Coupe- queue d’aronde; Non revêtu, Tige Diam 1-1/4 po, OAL 4-3/8 po, 6 dents
N° D’ARTICLE MI11705794
N° MFR78329836
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78329836

Diam 2-1/2 po x 3/4 po large à pointes en carbure 45° Coupe- queue d’aronde; Non revêtu, Tige Diam 1-1/4 po, OAL 4-3/8 po, 6 dents
N° D’ARTICLE MI11705794
N° MFR78329836
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.0200
  • Diamètre de coupe
    2.5000 po
  • Largeur de coupe
    0.7500 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    4-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    6
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
78329836 78329836 2-1/2 DIA É.-U. 45D CARB
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.