Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1-1/2 po
- Épaisseur de la bride3/32 po
- Hauteur totale9/16 po
- Diamètre du trou pilote15/16 po
- Épaisseur du pilote1/4 po
- Taille du filetage du tuyau1/8 po
- Diamètre supérieur1 po
Details
- MatérielAcier au carbone
- Typeavec pilote
Aperçu
Description du fabricant
78649803 78649803 1/8 NPT BRIDE DE RÉSERVOIR-avec