Motion
78658119

Made in USA
78658119

Diam de 3/4 po, angle de dent de 90 po, 14 TI, face biseautée, meule à moleton droit en acier haute vitesse Form Type – largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, série KP
N° D’ARTICLE MI11705819
N° MFR78658119
Prix88.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78658119

Diam de 3/4 po, angle de dent de 90 po, 14 TI, face biseautée, meule à moleton droit en acier haute vitesse Form Type – largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, série KP
N° D’ARTICLE MI11705819
N° MFR78658119

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Largeur totale
    3/8 po
  • Pas
    14 TI

Détails

  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KP
  • Forme du moleté
    Face biseautée
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Style de présentation
    Grossière
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78658119 78658119 3/4 DROIT É.-U. COARSE
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.